※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
旗丁番 214B-12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
左
右
左
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65212666
品番
214B-12
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
SUS304
仕上
ヘアライン
寸法(mm)
102
タイプ
左
板厚(mm)
4
縦(mm)
100
横(mm)
110
ねじ穴数
0
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。