Panasonic コンデンサ 2200μF, ,25V dc, EEUTP1E222

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65212685 品番EEUTP1E222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
仕様TPシリーズ. +125 ℃で2000〜5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000〜2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)16(Dia.)×25 直径(Φmm)16 高さ(mm)25 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)25dc 寿命2000 h, 5000 h 静電容量2200μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)135 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする