Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 特性AVLサブミニチュア高精度スイッチ(FS-T長寿命タイプ). AVLサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、一体成形端子とともに耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子 長い機械的寿命: 3 x 107回 長い電気的寿命: 5 x 104 @ 20 cpm (AgNi合金コンタクト)、2 x 105 @ 20 cpm (金クラッドコンタクト) 注文コード65212737 品番AVL32053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は特性など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様末端様式:はんだ アクチュエータの種類プランジャーピン 接点構成SP-CO 操作力(N)1.47 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機械的寿命10^7Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVLサブミニチュア高精度スイッチ(FS-T長寿命タイプ). AVLサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、一体成形端子とともに耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子 長い機械的寿命: 3 x 107回 長い電気的寿命: 5 x 104 @ 20 cpm (AgNi合金コンタクト)、2 x 105 @ 20 cpm (金クラッドコンタクト) 動作温度範囲(℃)-25 → +85 コンタクト定格電流(A)5@250Vc リリース力(N)0.2 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする