Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電池
Panasonic(パナソニック)の 充電式電池
Panasonic(パナソニック)の 充電池
Panasonic 充電式バッテリ 1.2V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65212789
品番
HHR-300SCP-1Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サイズ
SC
容量
3.05Ah
端子形状
タグ
公称電圧(V)
1.2
電池
ニッケル水素電池
動作温度範囲(℃)
-10 → +65