Panasonic パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様AHESシリーズ - プリント基板用リレー. パナソニックのパワーリレー「HESシリーズ」をご紹介します。このリレーは、コンパクトなサイズで、高い動作電力で動作し、過酷な動作条件でも高い信頼性と堅牢性を備えています。HESパワーリレーは、太陽光発電システムやUPSに向けのエネルギー管理と産業用機器に使用されます。. 特長. 太陽光発電システム(ソーラーインバータ) 無停電電源( UPS ) インバータ オフィスエアコン 産業機器 注文コード65212850 品番AHES3191
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様AHESシリーズ - プリント基板用リレー. パナソニックのパワーリレー「HESシリーズ」をご紹介します。このリレーは、コンパクトなサイズで、高い動作電力で動作し、過酷な動作条件でも高い信頼性と堅牢性を備えています。HESパワーリレーは、太陽光発電システムやUPSに向けのエネルギー管理と産業用機器に使用されます。. 特長. 太陽光発電システム(ソーラーインバータ) 無停電電源( UPS ) インバータ オフィスエアコン 産業機器 長さ(mm)30 取付方式基板実装 極数2 接点構成DPST コイル抵抗(Ω)76.6 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)35 最大スイッチング電圧(AC V)480 最大スイッチング電圧(DC V)110 最大スイッチング電源(AC kVA)9.695 コイル電力(W)1.88 最大動作温度(℃)85 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする