Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
Panasonic パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
APEシリーズ小型パワーリレー. 5、12、24 Vのタイプが揃った小型パワーリレー 高密度基板用に最適 高遮断容量
注文コード
65212859
品番
APF30212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
APEシリーズ小型パワーリレー. 5、12、24 Vのタイプが揃った小型パワーリレー 高密度基板用に最適 高遮断容量
長さ(mm)
28
取付方式
基板実装
極数
1
接点構成
SPDT
接点材質
銀合金
コイル抵抗(Ω)
847
コイル電圧(V)
12/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチング電流(A)
6
最大スイッチング電圧(AC V)
250 ac
最大スイッチング電源(AC kVA)
1.5
コイル電力(mW)
170
ラッチ
なし