仕様末端様式:Pre-wired
アクチュエータの種類リーフレベル
接点構成SP-CO
操作力(N)1.7
材質(コンタクト)金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ. ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5 mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。. 低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性 浸漬保護タイプ: JIS C0920 外部シェル保護等級: IP67 静音動作
動作温度範囲(℃)-40 → +85
IP等級IP67
コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40