Panasonic PIRモーション検知器 センサー半径5m, NaPiOnシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65213035 品番AMN13112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサー半径:5m 直径(Φmm)8.9 高さ(mm)15.1 シリーズNaPiOn 検出方式PIRモーション検知器 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ミニPIR行動探知機. 超小型のAMNセンサ直径 センサとPIR 1000スイッチ電子機器を一緒に使用可能. NaPiOnセンサは現時点で世界最小のパッシブ赤外線行動探知機です。 さまざまな用途の内蔵アンプ及びコンパレータと併用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする