Panasonic ポリマーコンデンサ,ZC,270μF,35V dc,EEHZC1V271P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65213096 品番EEHZC1V271P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
仕様ZCシリーズ. パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+125 ℃で4000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 低ESR 高リプル電流 25 → 63 Vの範囲の耐高電圧 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。 長さ(mm)10.2 寸法(mm)10×10.2 直径(Φmm)10 電圧(V)35dc シリーズZC 許容差±20% 静電容量270μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーハイブリッド 等価直列抵抗(mΩ)20 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)4.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする