Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65213105 品番ST2-DC24V-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照 長さ(mm)31 取付方式基板実装 極数2 接点構成DPST コイル抵抗(Ω)2400 コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)380 最大スイッチング電圧(DC V)250 最大スイッチング電源(DC W)150 コイル電力(mW)240 最小動作温度(℃)-40 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする