Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65213114 品番ASQ10410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
仕様末端様式:はんだ アクチュエータの種類プランジャーピン 接点構成SP-CO 操作力(N)1.5 材質(コンタクト)金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 特性ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ. ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5 mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。. 低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性 浸漬保護タイプ: JIS C0920 外部シェル保護等級: IP67 静音動作 動作温度範囲(℃)-40 → +85 IP等級IP67 コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする