Panasonic パワーリレー 24V dc SPST フランジ取り付けタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65213130 品番AEP18024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様パナソニック ノンラッチング リレーパナソニック AEP シリーズフランジ取り付けノンラッチングリレーはSPNOのコンタクト構成です。24VDCのコイル定格電圧と80 A のスイッチング電流で動作します。このパワーリレーは、小動作音、高接触信頼性と大電流の制御機能も備えています。コンパクトなパッケージで、高電圧と高電流の遮断機能を提供します。特長コイル電力:5 W コイル抵抗:7.27 Ω 端子タイプ:ねじ 周囲の条件に関係なく、安定した接触抵抗 周囲温度範囲: -40 ℃ → 80 ℃用途コジェネシステム バッテリー検査テスト装置 建設機械 無人搬送車 溶接機 インバータ制御 太陽光発電システムとエレベータ認証ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN61340-5-1 : 2007 長さ(mm)82.25 取付方式フランジ取り付け 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)7.27 コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプねじ スイッチング電流(A)80 コイル電力(W)5 最大動作温度(℃)80 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする