※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
ステンレス板丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
縦(mm)
76
64
76
89
102
127
横(mm)
49.5
42
49.5
56
70
81
板厚(mm)
1.5
1.5
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65213165
品番
876
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
付属品
皿木ネジ Φ3.5×22 6本
材質
SUS304
寸法(mm)
76
板厚(mm)
1.5
仕上
ヘアライン
縦(mm)
76
横(mm)
49.5
ねじ穴数
6
注意
※SD扉に使用の際は、ビスを別途ご用意ください。