※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
ステンレス板丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
縦(mm)
89
64
76
89
102
127
横(mm)
56
42
49.5
56
70
81
板厚(mm)
2
1.5
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65213174
品番
889
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
付属品
皿木ネジ Φ3.8×25 6本付
材質
SUS304
寸法(mm)
89
板厚(mm)
2
仕上
ヘアライン
縦(mm)
89
横(mm)
56
ねじ穴数
6
注意
※SD扉に使用の際は、ビスを別途ご用意ください。