※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
ステンレス板丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
縦(mm)
102
64
76
89
102
127
横(mm)
70
42
49.5
56
70
81
板厚(mm)
2
1.5
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65213183
品番
8102
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
付属品
皿木ネジΦ4.1×25 8本
材質
SUS304
寸法(mm)
102
板厚(mm)
2
仕上
ヘアライン
縦(mm)
102
横(mm)
70
ねじ穴数
6
注意
※SD扉に使用の際は、ビスを別途ご用意ください。