Panasonic マイクロスイッチ ローラレバー Pre-wired

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65213184 品番ABS161640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様末端様式:Pre-wired アクチュエータの種類ローラレバー 接点構成SP-CO 操作力(N)0.39 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機械的寿命5 x 10^6Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性ABSタイプサブミニチュアターコイズマイクロスイッチ. これらのシールドサブミニチュアマイクロスイッチのサイズは 19.8 x 11.1 x 6.4 mmと小型ですが、環境に対する高い耐性を備えています。 主な用途には、家庭用電気製品、自動車用電子システムなどがあります。. サブミニチュアサイズ シール構造 エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現 低レベル回路タイプの拡張 動作温度範囲(℃)-40 → +85 IP等級IP67 コンタクト定格電流(A)2@30Vdc/250Vc リリース力(N)0.034 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする