8127 ステンレス板丁番 末広金具(SUEHIRO) 65213199

※商品画像

8127 ステンレス板丁番 末広金具(SUEHIRO) 65213199
8127 ステンレス板丁番 末広金具(SUEHIRO) 65213199

ステンレス板丁番

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
縦(mm)127
横(mm)81
板厚(mm)2
内容量1個注文コード65213199品番8127
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
付属品皿木ネジΦ4.5×25 8本材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)2仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)81ねじ穴数6
注意
※SD扉に使用の際は、ビスを別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする