Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65213200 品番HE1AN-P-DC12V-Y5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置 長さ(mm)38 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)75 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)48 最大スイッチング電源(AC kVA)23.52 コイル電力(W)1.92 最大動作温度(℃)55 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする