281-S ステンレス三管丁番 末広金具(SUEHIRO) 65213208

※商品画像

281-S ステンレス三管丁番 末広金具(SUEHIRO) 65213208
281-S ステンレス三管丁番 末広金具(SUEHIRO) 65213208

ステンレス三管丁番

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
縦(mm)50
横(mm)50
内容量1個注文コード65213208品番281-S
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法(mm)50縦(mm)50横(mm)50材質SUS304板厚(mm)3仕上ヘアラインねじ穴数0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする