※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
ステンレス三管丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
縦(mm)
60
50
60
75
100
横(mm)
64
50
64
70
76
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65213217
品番
282-S
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
60
縦(mm)
60
横(mm)
64
材質
SUS304
板厚(mm)
3
仕上
ヘアライン
ねじ穴数
0