Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQY274

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65213227 品番AQY274
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
タイプ入力電流:DC ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性UL認定 : カナダ/米国. AQY SSR. プリント基板用ソリッドステートリレー(DIP4ピン)は、寸法が 9.3 x 8.8 x 3.9mm のフラットパッケージタイプです。プリント基板用ソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を実現します。主にはテスト/測定機器、データ通信、電源センサなど、各種負荷制御の用途に使われます。. 各種 4ピン DIP / SMT パッケージ 高感度 / 低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度: -40 → +85 ° C テスト/ 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御 パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大順方向電圧(V)1.5 最大入力電流(mA)50 絶縁電圧(kV)2.5rms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする