仕様リレースイッチの分類:汎用リレー
長さ(mm)14
寸法(mm)14×9×5
高さ(mm)5
取付方式基板実装
奥行(mm)9
接点構成DPDT
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適