Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の リレーその他関連用品
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:350 V 表面実装, AQW210EHA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65213254
品番
AQW210EHA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
仕様
UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA
適合
RoHS対応
寸法(mm)
9.86×6.4×2.9
取付方式
表面実装
極数
2
接点構成
DPST
最大負荷電流(A)
0.12
スイッチング方式
AC/DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
最大ターンオン時間
2ms
出力装置
PhotoMOS
最大電圧制御(V)
5 dc
最大負荷電圧(V)
350
電圧制御範囲(V)
1.5→5