Panasonic コンデンサ 3300μF, ,50V dc, EEUHD1H332

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65213306 品番EEUHD1H332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000〜2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)18(Dia.)×35.5 直径(Φmm)18 高さ(mm)35.5 電圧(V)50dc 静電容量3300μF 漏れ電流(μA)<= 0.01 CV又は3 @ 2分値 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする