EKMC1601112 Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 5m スルーホール EKMC1601112 Panasonic(パナソニック) 65213315

Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 5m スルーホール EKMC1601112

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65213315品番EKMC1601112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
幅(mm)11 (Base) , 9.5 (Top)寸法(mm)11×14.4×9.5、センシング距離:5高さ(mm)14.4センサータイプPIRセンサピン数(ピン)3スイッチング方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力電流Max100μA実装タイプスルーホール最大供給電流(μA)170出力タイプデジタル最大出力電圧(V)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする