パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:600 V 基板実装, AQH1213

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65213324 品番AQH1213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
仕様リレータイプ:ソリッドステートリレー 寸法(mm)9.78×6.4×3.4 取付方式基板実装 極数1 シリーズAQ-H 接点構成SPST 最大負荷電流(A)0.6 スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 特性UL、C-UL、VDE. AQHシリーズ. この小型DIPタイプ基板実装ソリッドステートリレーは、AC負荷制御に最適で、高絶縁耐力を備えています。 主な用途には、家庭用電化製品、産業機器などがあります。. AC負荷制御に最適な小型DIPタイプSSR ゼロクロス(15 Vと50 V)及びランダムという2つのタイプを用意 高絶縁耐力、5000 V ac (入出力間) 動作温度範囲(℃)-30 → +85 出力装置フォトトライアック 最小電圧制御(V)1.3 最大負荷電圧(V)600 電圧制御範囲(V)1.3→6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする