Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,6.8μF,±5%

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65213385 品番ECWF2685JA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)23.8 寸法(mm)23.8×17.8×23.5 高さ(mm)23.5 奥行(mm)17.8 電圧(V)250dc シリーズECWF(A) 許容差±5% 静電容量6.8μF 温度特性ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 リード線径(Φmm)0.8 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする