Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6GEYJ472V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65214040 品番ERJ6GEYJ472V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0805フォーマット抵抗器、ERJ6GEシリーズ ‐ 5 %. パナソニックERJ 6GEは、小型軽量の金属厚膜抵抗器です。 ERJ 6GE抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらの金属被膜抵抗器は、0805サイズのケースに収められた信頼性の高いソリューションです。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % AEC-Q200認定 装着機互換. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格自動車:AEC-Q200 抵抗(kΩ)4.7 定格電力(W)0.125 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする