曜日別特売
333-AL アームストッパー(アルミ扉用) 333-AL 末広金具(SUEHIRO) 65214416

※商品画像

333-AL アームストッパー(アルミ扉用) 333-AL 末広金具(SUEHIRO) 65214416
333-AL アームストッパー(アルミ扉用) 333-AL 末広金具(SUEHIRO) 65214416

アームストッパー(アルミ扉用) 333-AL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプ
内容量1個注文コード65214416品番333-AL
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質SUS304仕上電解研磨付属品皿ビス M4×45(D-8)ナット付き 2本、タッピング皿ネジΦ3.5×25 6本タイプ寸法L(mm)276.3寸法L1(mm)19寸法L3(mm)34寸法T1(mm)62.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする