※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
アームストッパー(アルミ扉用) 333-AL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
左
右
左
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65214425
品番
333-AL
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
SUS304
仕上
電解研磨
付属品
皿ビス M4×45(D-8)ナット付き 2本、タッピング皿ネジΦ3.5×25 6本
タイプ
左
寸法L(mm)
276.3
寸法L1(mm)
19
寸法L3(mm)
34
寸法T1(mm)
62.8