曜日別特売
333-S アームストッパー 333-S 末広金具(SUEHIRO) 65214443

※商品画像

333-S アームストッパー 333-S 末広金具(SUEHIRO) 65214443
333-S アームストッパー 333-S 末広金具(SUEHIRO) 65214443

アームストッパー 333-S

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプ
内容量1個注文コード65214443品番333-S
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
付属品皿ビス M5×10(D-8) 8本材質SUS304タイプ寸法L(mm)318.5寸法L1(mm)20寸法L3(mm)25仕上ヘアライン寸法T1(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65214443
2024-01-26
用途: 既存品が破損つき代替品
有限会社川辺商会建設業・工事業

想定していた注文通りの商品で客先からも満足頂けて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする