Panasonic SMDレジスタ, 39Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF39R0V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード65214670 品番ERJ3EKF39R0V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
仕様精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG 、 1G ERJ 1R 、 2R 、 3R 、 6R ERJ 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG 、 1G 、 2R 、 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R 、 2R 、 3R 、 6R シリーズ: ± 0.5 % 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)39 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする