Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 0201, 0.05W ERJ1GEF51R0C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
65214837
品番
ERJ1GEF51R0C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
高精密厚膜チップ抵抗器、ERJ1GEF シリーズ. 省スペースの小型軽量セット メタルグレーズ厚膜抵抗器と3層の電極構造による高い信頼性
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERJ
定格電力(W)
0.05
抵抗(Ω)
51
許容差
±1%
温度係数
±200ppm/℃
パッケージ/ケース
0201
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55