Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ100V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65215668 品番ERJ8GEYJ100V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性 規格自動車:AEC-Q200 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)10 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース1206 (3216M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする