020257 スタンドプレート(マーカー用) トレード 65216428 020257 スタンドプレート(マーカー用) トレード 65216428 020257 スタンドプレート(マーカー用) トレード 65216428

スタンドプレート(マーカー用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65216428 品番 020257
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

耐候性のあるABS樹脂製のスタンド式ホワイトボードになります。
ホワイトボードマーカーで自由に内容を変更できます。
面板部分に0.2mm厚のマーカー用ホワイトボードシートを両面に貼り付けています。
折りたたみ式で収納も便利です。
本体を開いて、底板を止めてセットするだけの簡単設置です。
持ち運びに便利な取っ手付きです。
マグネットも使用できますが、ホワイトボードシートの為、吸着力は強くありません。

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)298×758 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×887 質量(kg)3.2 材質本体:ABS樹脂(耐候グレード)、面板:マーカー用ホワイトボード板両面付 使用場所室内 色(本体) 表示内容無地 用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に 仕様SP-921
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この製品は屋内仕様になります。水に濡れるとチョークやマーカーが流れ落ちてしまいますので雨や水のかからない場所でご使用下さい。
※チョークは柔らかいものをご使用下さい。(硬いチョークを使用しますと文字が消えにくくなる場合がございます。)
※ホワイトボードマーカーは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65216419
2022-12-14
用途:
来客者への案内
医療・福祉・介護関連業

ホワイトボードシートが貼付された折り畳み看板です。磁気は全く無い物と思った方が良いです。前後の板が重なるようにたためるので使用しない時でもかさばりません。持ち運びはしやすいです。単純な構造、材質で価格的に安いとは思えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする