021495 スタンドプレート トレード 65216489 021495 スタンドプレート トレード 65216489

スタンドプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様SP-601 注文コード65216489 品番021495
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

大人気のプレート看板SPシリーズです。
樹脂製なので、水のかかる可能性のある場所でも使用していただけます。
面板部分も一体になっており、表示面は無地ですので、インクジェットシートなどを貼って使用してください。
駐車場やマンションなどのエントランスはもちろんシンプルな設計なので飲食店などでも使用していただけます。
本体を開いて、底板を止めてセットするだけの簡単設置です。
すべて一体型で折りたたむことも出来るため、収納も便利です。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×570 寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:300×450 質量(kg)2 材質樹脂 色(本体) 表示内容無地 用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に 仕様SP-601
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインは一切含まれません。イメージの為使用しています。インクジェットシートなどを貼ってご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする