021499 スタンドプレート トレード 65216525

 

021499 スタンドプレート トレード 65216525
021499 スタンドプレート トレード 65216525
021499 スタンドプレート トレード 65216525
021499 スタンドプレート トレード 65216525

スタンドプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台仕様SP-901注文コード65216525品番021499
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐候性のある樹脂製のプレートサインです。
訴求力抜群の大きな表示面です。
折り畳み式で収納も便利です。
樹脂製なので水のかかる可能性のある場所でも使用可能です。
表示面は無地ですので、インクジェットシートなどを貼って使用してください。
底板を止めてセットするだけの簡単設置です。

用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×887寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:300×760質量(kg)2.8材質本体:ABS樹脂(耐候グレード)色(本体)表示内容無地仕様SP-901
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインは一切含まれません。イメージの為使用しています。インクジェットシートなどを貼ってご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする