039877 LEDグリップA A1 トレード 65216674 039877 LEDグリップA A1 トレード 65216674 039877 LEDグリップA A1 トレード 65216674

LEDグリップA A1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様面板両面仕様 注文コード65216674 品番039877
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

四辺開閉式のポスター差込式A型LED電飾スタンド看板になります。
防滴、ムラのない照射で申し分ありません。
ポスターの交換方法は簡単で四辺開閉式で開いて中身を取り換えるだけです。

サイズポスター:A1 照度(Lux)約2400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×660×1180 寸法(幅W×高さH)(mm)ポスター:594×841、有効表示面:585×835 質量(kg)14.2 消費電力(W)55.44 電源12V5A 電源コード(m)約3.1 セット内容コード吊下用フック3個/アダプター/透明板(PET1.5mm厚) 色(本体)シルバー 用途店舗やイベント、飲食店、クリニック、病院などのメニューやお知らせ看板に。夜間の集客や店舗目印などに 仕様面板両面仕様
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用する際は、必ずポスターに防水加工を施して下さい。
※屋外でのご使用は可能ですが、本体には雨や霜などの水分が入り込みます。
※水分が入り込んだ際は布で拭き取る等のメンテナンスをお願い致します。
※雨天時などのご使用に関しましては、お客様のご判断でご使用下さい。
※防滴ではありますが、完全防水ではありません。
※本体から出ている配線とアダプターの配線の接合部分は、説明書通り防水用シリコン系コーキング剤・防水用収縮テープなどで防滴処理を施して下さい。
※適切な処置をしていない状態でのご使用で伴う商品故障においては保障期間内であっても保障の対象にならないことがございます。ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする