078481 ポスターパネル CUT マットシルバー トレード 65216823 078481 ポスターパネル CUT マットシルバー トレード 65216823 078481 ポスターパネル CUT マットシルバー トレード 65216823 078481 ポスターパネル CUT マットシルバー トレード 65216823 078481 ポスターパネル CUT マットシルバー トレード 65216823

ポスターパネル CUT マットシルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65216823 品番 078481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

2019年グッドデザイン賞受賞、2020年アジアデザイン賞受賞のシャープな印象を携えた額縁です。
正面から見た時は、額をあまり意識することなく作品に集中することができます。
また斜めから見た時は、側面が面取りされているため、壁面から浮いたような軽やかな印象を与えられます。
細身ながら5mmの厚みの作品まで対応。
写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品に添えることができます。
表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。
また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。
店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーなど多くのプロの方からも支持されている額縁です。

用途店舗やイベント、オフィス、ギャラリー、美術館、様々な場所での展示、飾りに 材質アルミ 厚さ(mm)5まで 質量(kg)5 サイズB2 寸法(幅W×高さH)(mm)ポスター:515×728、有効表示:503×716 色(フレーム)マットシルバー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パネル:517×28×730
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする