曜日別特売
ERJ14YJ100U Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0.5W ERJ14YJ100U Panasonic(パナソニック) 65217917

Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0.5W ERJ14YJ100U

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード65217917品番ERJ14YJ100U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様1210型耐サージ抵抗器、ERJ14シリーズ - 5 %. Bourns製ERJ14シリーズ厚膜チップ抵抗器は、ベース電極幅公差の要件が厳しく、定格電力は70 ℃で62.5 mW. 特長. 小型軽量. 高い信頼性. リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適定格電力(W)0.5抵抗(Ω)10許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする