仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 5 %. パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
規格自動車:AEC-Q200
シリーズERJP06
定格電力(W)0.5
抵抗(Ω)220
許容差±5%
温度係数±200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805 (2012M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55