Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06J100V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード65218425 品番ERJP06J100V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 5 %. パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJP06 定格電力(W)0.5 抵抗(Ω)10 許容差±5% 温度係数±300ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする