Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, ECEA1EN220X

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65218459 品番ECEA1EN220X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
寸法(mm)5(Dia.)×11 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 電圧(V)25dc 寿命1000h 静電容量22μF 誘電正接0.15% RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 リップル電流(mA)60rms 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする