Panasonic SMDレジスタ, 680kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJU03F6803V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65218565 品番ERJU03F6803V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様0603フォーマット耐硫化抵抗器、ERJU03シリーズ. パナソニックの耐硫化厚膜SMDチップ抵抗器です。. 特長と利点:. ERJU03シリーズはAg-Pdベースの内部電極を備えているので、硫化に対して高い耐性を実現 メタルグレーズ厚膜抵抗素子と3層電極で高い信頼性を発揮 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 シリーズERJU03 抵抗(kΩ)680 定格電力(W)0.1 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする