仕様0603フォーマット耐硫化抵抗器、ERJU03シリーズ. パナソニックの耐硫化厚膜SMDチップ抵抗器です。. 特長と利点:. ERJU03シリーズはAg-Pdベースの内部電極を備えているので、硫化に対して高い耐性を実現 メタルグレーズ厚膜抵抗素子と3層電極で高い信頼性を発揮 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適
シリーズERJU03
抵抗(kΩ)1.3
定格電力(W)0.1
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55