Panasonic SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F22R0V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65218669 品番ERJPA3F22R0V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJPA3 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)22 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする