Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, ECA1HM220

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65219107 品番ECA1HM220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 寸法(mm)5(Dia.)×11 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 電圧(V)50dc 寿命2000h 静電容量22μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 リップル電流(mA)100 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする