Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65219177 品番EEUFC1H330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000〜5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)11.2 電圧(V)50dc 寿命1000h 静電容量33μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする