Panasonic コンデンサ 22μF, ,16V dc, EEEFK1C220UR

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65219204 品番EEEFK1C220UR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。 寸法(mm)4(Dia.)×5.8 直径(Φmm)4 高さ(mm)5.8 電圧(V)16dc 許容差±20% 静電容量22μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
bose cd プレイヤー 修理用

最近購入した往年の名機『bose wave music system AWRCCC』の修理用に購入しました。YOUTUBEを参考にハンダ付けでしたが、CD再生不可の製品が復活してくれました。注文から到着まで短期間で対応していただきとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする