Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, ECA1HHG330

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65219238 品番ECA1HHG330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)5(Dia.)×11 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 電圧(V)50dc 静電容量33μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする